- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- PCアクセサリー
- 光コネクタ fcのおすすめ人気ランキング
光コネクタ fcのおすすめ人気ランキング
2025/12/02更新155件の「光コネクタ fc」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「屋外光ケーブル」、「SCコネクター」、「光コネクタ」などの商品も取り扱っております。
●シングルモード光ケーブルです。●屋内・盤内で使用可能な光ファイバケーブルです。
適合用途
盤内用
●シングルモード光ケーブルです。●屋内・盤内で使用可能な1芯光ファイバケーブルです。
色
イエロー
適合用途
盤内用
コネクタ1
FCコネクタ
コネクタ2
FCコネクタ
2本の光ケーブルを(同じコネクター同士)簡単に接続することができます
高強度・高信頼静に加えて柔軟性も兼ね備えた光ファイバーケーブルです。ステンレス管により高強度な保護を実現し、不適切なねじれを避けることができます。引張り強度、圧力抵抗に優れています。ネズミや蟻の噛みつきによる事故を防ぎます。UL規格、RoHS指令にも適合しています。
色
ブルー
ケーブル外径(Φmm)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
コア径(μm)
9.2
クラッド径(μm)
125
変換タイプ
オス - オス
柔軟性、防水性を兼ねそろえた光ファイバーケーブルです。引張りにも強く、180度の折り曲げ、結びにも断線しないケーブルです。高い防水性、耐候性で屋外での使用にもできます。
ケーブル外径(Φmm)
5.3
クラッド径(μm)
125
変換タイプ
オス - オス
質量(g)
11000/1000ft
使用温度範囲(℃)
-20~70
最小曲げ半径(mm)
50
引張強度(N)
100(最大)
減衰量(dB)
3/km(at850nm)、1/km(at1300nm)
コア径(μm)
62.5
オス形状
STコネクタ×2/FCコネクタ×2
変換タイプ
オス - オス
【汎用イーサネット対応 光アダプタ】。FCコネクタ光ファイバケーブルを中継するためのアダプタです。光ファイバケーブルの延長が可能です。FC⇔FC用中継アダプタ
コネクタ形状
FCコネクタ-FCコネクタ
コネクタ
FCコネクタ
耐久性
(着脱)500回以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
結合損失(dB)
0.5以下 (シングルモードファイバ使用時)、0.3以下 (マルチモードファイバ使用時)
メス形状
FCコネクタ
変換タイプ
メス - メス
コネクタ1
FCコネクタ
コネクタ2
FCコネクタ
1個
¥1,920
税込¥2,112
当日出荷
仕様
コネクタタイプ = FC。マルチモード/シングル = シングルモード。片面/両面 = シンプレックス。挿入損失 = 0.3dB。バッファ直径 = 2 mm, 3 mm, 900 μm。色 = 青。最高使用温度 = +85℃。最低使用温度 = -40℃。。FCコネクタ. セラミック製フェルール 金属製ハウジング 3 mmケーブル用
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥619
税込¥681
当日出荷
高強度・高信頼静に加えて柔軟性も兼ね備えた防水タイプの光ファイバーケーブルです。ファイバ線を浸水から守るためPBTチューブを採用しています。ステンレス管により高強度な保護を実現し、不適切なねじれを避けることができます。引張り強度、圧力抵抗に優れています。ネズミや蟻の噛みつきによる事故を防ぎます。UL規格、RoHS指令にも適合しています。
ケーブル外径(Φmm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
クラッド径(μm)
125
変換タイプ
オス - オス
仕様
コネクタタイプ = FC to FC。マルチモード/シングル = マルチモード。片面/両面 = シンプレックス。コネクタカバー色 = 黒または白(ご注文時の選択不可)。コネクタタイプA = FC。コネクタタイプB = FC。。FCアダプタ
色
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
●マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内・盤内で使用可能な1芯光ファイバケーブルです。
色
ブルー
コア径(μm)
(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー
適合用途
盤内用
コネクタ1
FCコネクタ
コネクタ2
FCコネクタ
柔軟性、防水性を兼ねそろえた光ファイバーケーブルです。引張りにも強く、180度の折り曲げ、結びにも断線しないケーブルです。高い防水性、耐候性で屋外での使用にもできます。
ケーブル外径(Φmm)
5.3
クラッド径(μm)
125
変換タイプ
オス - オス
●シングルモード光ケーブルです。●屋内・盤内で使用可能な1芯光ファイバケーブルです。
適合用途
盤内用
仕様
コネクタタイプ = FC to FC。マルチモード/シングル = シングルモード。片面/両面 = シンプレックス。色 = 白。ハウジング材質 = セラミック。コネクタタイプA = FC。コネクタタイプB = FC。。FCアダプタ
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥919
税込¥1,011
当日出荷
仕様
コネクタタイプ = FC。マルチモード/シングル = マルチモード。片面/両面 = シンプレックス。挿入損失 = 0.3dB。バッファ直径 = 2 mm, 3 mm, 900 μm。最高使用温度 = +85℃。最低使用温度 = -40℃。。FCコネクタ. セラミック製フェルール 金属製ハウジング 3 mmケーブル用
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥599
税込¥659
翌々日出荷
遠くまで信号をほとんど減衰せずに伝達することができるので長距離接続に向き、電磁波の影響を受けません。
低損失で長距離伝送が可能です。
広帯域で高い周波数の信号伝送が可能です。
外部からの電磁誘導がないので、ノイズ対策も万全です。
細径・軽量で敷設の際、非常に有利です。
質量(g)
11000/1000ft
使用温度範囲(℃)
-20~70
最小曲げ半径(mm)
50
引張強度(N)
100(最大)
減衰量(dB)
3/km(at850nm)、1/km(at1300nm)
オス形状
SCコネクタ/FCコネクタ
変換タイプ
オス - オス
質量(g)
11000/1000ft
使用温度範囲(℃)
-20~70
最小曲げ半径(mm)
50
引張強度(N)
100(最大)
減衰量(dB)
3/km(at1310nm)、1/km(at1550nm)
コア径(μm)
10
オス形状
STコネクタ×2/FCコネクタ×2
変換タイプ
オス - オス
コネクタ付き、単芯・2芯メガネコード。
1M~50Mまで豊富な在庫。
即日出荷可能です!
RoHS対応。
ECO(UL1666・LSZH)。
クリップ装着でデュアルも可能です。
径(Φmm)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
●シングルモード光ケーブルです。●屋内で使用可能な光ファイバケーブルです。●曲げに強く、折れにくい。しなやかに曲がる柔軟性により、簡単かつ自由な配線を実現します。